コバヤシ
コバヤシの 出荷・包装資材
コバヤシの トレー・パック
カラープチ150
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(1500個)
注文コード
60413827
品番
-
販売価格(税込)
¥34,078
販売価格(税別)
¥
30,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ミニトマトやイチゴにお使いいただけるパッケージです。
機能的でアイキャッチ効果に長けています。
パックを立てて陳列することが可能です。
中身に合ったカラーを選んで、売場での訴求力UP!
用途
果実・野菜用パック
その他
【量目】150g設定
材質
PET
寸法(mm)
92.6×102×65(平置時)
色
黒
質量(g)
10.2
関連資料:
(0.6MB)