45L ポリ袋 黄色半透明 モノタロウ 60413845 45L ポリ袋 黄色半透明 モノタロウ 60413845 45L ポリ袋 黄色半透明 モノタロウ 60413845

ポリ袋 黄色半透明

商品レビューを投稿する
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(10枚) 容量(L)45 注文コード60413845 品番45L
販売価格(税込) ¥186
販売価格(税別)
169
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は容量など2種類から選べます 他の種類を見る

低密度ポリエチレン素材を使用したツルツルタイプのポリ袋です。
分別に便利な黄色半透明で中身が視認しやすいタイプです。

用途事業系、医療施設、介護施設などのゴミ処理、保管用として 材質LLDPE(低密度ポリエチレン) 厚さ(mm)0.03 黄色半透明 タイプツルツルタイプ 入数(枚)10 容量(L)45 縦(mm)800 横(mm)650 寸法(横×縦)(mm)650×800 質量(g/枚)28.7
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※この袋は、幼児や子供にとって窒息などの危険が伴うものです。幼児や子供の手の届くところに置かないでください。
※可燃物ですので、火のそばに置かないでください。
※摩擦により衣服に色がつく場合がありますので、こすらないようにしてください。
※突起のあるものを入れると、材質上破れることがありますのでご注意ください。
※本製品は事業系ごみ指定袋ではありません。
※各自治体によって事業系ごみ指定袋の使用を義務付けられている場合があります。各自治体のHPをご確認いただき適切にご利用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする