モノタロウの ポリ袋・ゴミ袋
モノタロウの ポリ袋(ゴミ袋)
ポリ袋 黄色半透明
商品レビューを投稿する
当日出荷
1年間返品保証
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10枚)
注文コード
60413861
品番
70L
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
低密度ポリエチレン素材を使用したツルツルタイプのポリ袋です。
分別に便利な黄色半透明で中身が視認しやすいタイプです。
用途
事業系、医療施設、介護施設などのゴミ処理、保管用として
材質
LLDPE(低密度ポリエチレン)
厚さ(mm)
0.04
色
黄色半透明
タイプ
ツルツルタイプ
入数(枚)
10
容量(L)
70
縦(mm)
900
横(mm)
800
寸法(横×縦)(mm)
800×900
質量(g/枚)
53
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※この袋は、幼児や子供にとって窒息などの危険が伴うものです。幼児や子供の手の届くところに置かないでください。
※可燃物ですので、火のそばに置かないでください。
※摩擦により衣服に色がつく場合がありますので、こすらないようにしてください。
※突起のあるものを入れると、材質上破れることがありますのでご注意ください。
※本製品は事業系ごみ指定袋ではありません。
※各自治体によって事業系ごみ指定袋の使用を義務付けられている場合があります。各自治体のHPをご確認いただき適切にご利用ください。