※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FA257S【ワケあり】 アルミ不等辺アングル アルインコ 60413915 FA257S【ワケあり】 アルミ不等辺アングル アルインコ 60413915

アルミ不等辺アングル

(10件のレビュー)
当日出荷返品不可 代引不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 寸法(縦×横)(mm)10×30 厚さ(mm)1.5 長さ(mm)4000 注文コード60413915 品番FA257S【ワケあり】
在庫数量:残り9点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥2,260 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別) アウトレット
¥1,7981,498
この商品は寸法・厚さ・長さなど70種類から選べます 他の種類を見る

さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
アルミアングルです。

商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良) 寸法(縦×横)(mm)10×30 長さ(mm)4000 厚さ(mm)1.5 トラスコ品番849-4354 質量(kg)0.62 用途見切り、端の目隠し、カットして補強金具や止め金具として使用できます 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 材質アルミ A6063S T5 艶消しシルバー 表面処理B1アルマイト アズワン品番64-5003-26
注意
※元々、多少傷のある商品でございます。完全な傷なしの商品ではありません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-02
用途:
宅内設備
大長崎商事株式会社 様 (建設業・工事業)

条件に合致したサイズでの注文でした。
必要な長さが3m超でしたので選択肢が狭められており、こちらの商品を注文させていただきました。
メーカープロパー商品ですので仕上含め品質均等かと思います。
施工仕上がりにムラが出ない事、非常に助かります。

対象商品:
57333955
2024-09-17
用途:
タイルの小口隠し
サービス業

見た目も良いし、品質もなっとくしてまして
いつも何本か購入してます。種類が豊富なとこにも満足してます。

対象商品:
57334068
2024-01-22
用途:
工作物製作時
豊匠 様

配送時の梱包状態もよく、これと言って、特に問題なし。

対象商品:
57334043
2023-10-17
用途:
古民家の外部木製引違い戸にアルミ網戸を設置するためのレールとして使用。

古民家の場合、敷居・鴨居の傾斜が大きい場合があるので、30oの部分を傾斜をつけて
カットし、網戸の敷居レールとしました。
2o厚なので成が高くてもしっかりしており、安心して網戸を使用できます。

1人が参考にしています
対象商品:
57333648
2022-10-22
用途:
開口部の仕舞用
有限会社藤正鉄工 様

開口部の取り付け後の隙間対策用として使用してみました 結構良かったと思います

対象商品:
57334016
2021-05-30
用途:
石膏ボードの見切りとして

4メートル材で購入でき、うちまで配送してもらえて助かります。

2人が参考にしています
対象商品:
57333535
2020-01-02
用途:
丸鋸スライドガイドに

総額で考えるとホームセンターの3倍もしました。
ほぼ同等品が「光・光モール」にあるので、根気よく探した方が良い。
アルインコは物にかかわらず送料が別途かかり、梱包が大袈裟すぎて配達員2人で持ってきました。
たかが1本2000mmの商品なのに。

ステンレスの丸パイプを物干し竿代わりに買った商品は、4000mm弱もあったけど送料もかからず配達員も1人でした。

10人が参考にしています
対象商品:
57333824
2018-10-03
用途:
マルノコガイド
その他業種

マルノコガイドを作成し作業に役立っています。
加工もしやすく助かりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
356:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「アルミフラットバー・アングル・角棒・チャンネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする