スリーライク 注水式ベストBODYCOOL SMART-X

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード60414177 品番TL-WICB-BCS/BK-XL【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別) アウトレット
¥18,00014,980
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

独自の気化冷却システムによってバッテリーや保冷剤を使用せず、水のみを利用して身体を連続して最長72時間冷却できる冷却ベストです。
常温の水でも効果を発揮し,効果が薄れてきたら水を追加するだけで効果が回復。
水を使用するメリットとして、危険物を扱う現場や医療現場などでも使用可能・充電などの面倒な手間が不要・災害対策としても有効。
熱がこもりにくいため、電動ファン付きウエアのインナーとしても最適です。
電動ファンの風が気化熱冷却効果を高めます。
コンパクトにたためて驚きの軽さです。
独自技術で外側・内側ともにドライな状態をキープします。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 用途暑さ対策、気化熱冷却ベスト。 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 トラスコ品番594-0994 セット内容服のみ ブラック サイズXL タイプバッテリーや化学薬品を一切使用せず水のみを利用する環境に配慮した新しいタイプの冷却ベストです。 着丈(cm)59.3 身幅(cm)54
関連資料:(93.61MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-10
用途:
工場内作業

500mlの水を入れると重く感じる。水の温度が温くなると逆に熱くなるので、ファン付きクールベストと併用した方が良い。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする