曜日別特売

電磁接触器 直流操作形 SD-Tシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1個コイル定格電圧(V)DC24接点構成3a(主接点)、2a(補助接点)注文コード60414281品番SD-T20 DC24V 2A【ワケあり】
在庫数量:残り2点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥15,910販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)アウトレット
¥6,8985,598
商品状態※理由あり(未使用・未開封)特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。オプション追加機能・オプションなしコイル定格電圧(V)DC24種類電磁接触器取付方式ねじ、DINレールシリーズMS-T消費電力(W)3.3(2.2)[操作コイル]接点構成3a(主接点)、2a(補助接点)フレームT20動作方式非可逆式主回路電圧(V)AC200~220/AC380~440/AC500~550開閉頻度(回/時)1800時定数(ms)40(45)[操作コイル]開放熱電流(A)20コイル電流(A)0.033端子カバー充電部保護カバー:あり、配線合理化端子機能:なし機械的寿命(万回)1000電気的寿命(万回)AC-3級:200(100)操作コイル定格電圧(V)直流
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする