※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
日研工業
日研工業の 看板・POP・掲示用品
日研工業の ポップスタンド
日研工業の 卓上ポップスタンド
リングスタンドーP
(1件のレビュー)
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10本)
材質
スチール
タイプ
H140メッキ
注文コード
60414351
品番
1111215【ワケあり】
在庫数量:残り20点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
アウトレット
¥4,298
¥
3,500
バスケットに入れる
この商品は
材質・タイプ
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
リング部分を開きやすいアイデア仕様。POPの挟み込みが簡単に行えます。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
材質
スチール
タイプ
H140メッキ
用途
雑貨、衣料、食品のPOP表示、価格表示に。
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。