N-080115 チャンネル君 (NC/ドブメッキ)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法W(mm)40 寸法L(mm)150 注文コード60414737 品番NI-チャンネルNCドブ_NC-150S【ワケあり】
在庫数量:残り20点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別) アウトレット
¥1,890899
この商品は寸法W・寸法Lなど8種類から選べます 他の種類を見る
商品状態※理由あり(未使用・未開封) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 材質溶融亜鉛メッキ 寸法L(mm)150 寸法H(mm)75 寸法D1(mm)11×45(×2個) 寸法D2(mm)11×25(×2個) 寸法W(mm)40 板厚(mm)4.5 適合パイプ65Aまで 寸法P1(mm)60 寸法P2(mm)85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする