Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の スポットライト
LEDランプ交換型 スポットライト 本体
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
色
ホワイト
注文コード
60414789
品番
LGS9502【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
アウトレット
¥4,998
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ライフスタイルの変化に合わせて、明るさ・光色・配光を簡単にチェンジ。
コンパクトなサイズで、インテリアに調和。
ヒンジが見えないスッキリデザイン。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
用途
ダクト用
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
セード:プラスチック
質量(kg)
0.3
色
ホワイト
取付
天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用
タイプ
配線ダク取付型
種類
LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用
電圧(V)
100
ランプ
別売
回転方向
360度
可動範囲
上下92度
照射方式
可動型
照射面近接限度(cm)
10
注意
※適合ランプとの組み合わせのみ使用可能
※配線ダクトを壁付する場合はダクトカバーを必ずご使用ください。