商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良)
電線長さ(m)30
コンセント形状(引掛形)接地3P 20A 250V
特性防塵、アース付
電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT
用途製鉄所、各種生産工場、ゼネコン、展示会での機器電源、農業機械器具など、200V用の移動電源です。
特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様引掛け型 3P接地付プラグ、コンセント防塵キャップ、ドラム空転止め(ブレーキストッパー)、電源パイロットランプ付
トラスコ品番851-3842
材質(円盤)樹脂製
質量(kg)10
コンセント個数2
限度電流(A)19
電線仕様-太さ(mm2)2
電線仕様-心数(C)4