商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良)
車輪径(Φmm)200
許容荷重(kg)2100
取付座(mm)209×209
取付ピッチ(mm)165×165(150×150)
取付高(mm)270
用途重量物運搬台車・船台台車・トレーラー・その他の重量物の足回り・搬送用
特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
軸径(Φmm)25
質量(kg)25
取付ボルトの呼びM16
取付穴径(Φmm)18
ベース厚さ(mm)9
偏芯E(mm)70
回転半径(mm)192
車輪タイプ双輪