タキロンシーアイ
タキロンシーアイの ビニールハウス・温室
タキロンシーアイの 農ビ・農PO
サラットらくらく スカイ8防霧 原反
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
60415349
品番
-
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
換気作業性を重視した内張り専用農ビです。
ベタツキを抑えた配合により、換気作業性が非常に優れています。
ハウス内の保温や燃料費の節減が期待できます
用途
内張り用
性能
防霧・防滴(練込)
厚さ(mm)
0.75
色
透明
長さ(m)
100
幅(cm)
185
注意
※規格については予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。
※使用条件によって展張可能期間は異なります。
※防霧配合品:キリ・モヤの発生が皆無ということではなく、季節栽培環境により多少の状況変化があります。