シャインアップ紫外線カット 原反

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 60415638 品番 -
販売価格(税込) ¥105,578
販売価格(税別)
95,980

防塵処理剤をコーティングした紫外線カット農ビです。
防塵処理剤を塗布(コーティング)しており、ゴミ、汚れの付着を抑制し、フィルムの透明性を保ちます。
汎用農ビに比べ防滴剤、防霧剤が流出しにくく効果が長持ちします。
近紫外線をカットすることにより、スリップスやアブラムシ、オンシツコナジラミ等の害虫抑制効果および灰色カビ、菌核病などの病害抑制効果が期待できます。
※ ナス・一部の花・ミツバチを利用する栽培は避けてください。

用途外張り用・サイド用 性能UVカット・防霧・防滴(練込)・防塵(塗布) 厚さ(mm)0.15 透明 長さ(m)100 幅(cm)270
注意
※規格については予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。
※使用条件によって展張可能期間は異なります。
※防霧配合品:キリ・モヤの発生が皆無ということではなく、季節栽培環境により多少の状況変化があります。
※紫外線カット品:病害虫への効果は抑制効果であり、殺菌殺虫効果ではありません。ハウス内の状況に応じて適切な防除作業が必要となります。イチゴ、ナス、一部の花卉等のアントシアニン発色する作物には適しません。ミツバチによる交配が必要な作物には適しません。
※防塵処理品:裏表があります。防塵効果を充分に生かすため、製品に印字された文字がハウスの外側から正しく読めるように展張してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビニールハウス・温室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする