タキロンシーアイ
タキロンシーアイの ビニールハウス・温室
タキロンシーアイの 農ビ・農PO
ラクール スカイ8防霧 原反
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
60415821
品番
-
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
巻き上げ換気部専用農ビです。
ベタツキを抑えた配合により、サイドや連棟谷部の換気作業性に優れています。
用途
サイド用
性能
防霧・防滴(練込)
厚さ(mm)
0.075
色
透明
長さ(m)
100
幅(cm)
200
注意
※規格については予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。
※使用条件によって展張可能期間は異なります。
※防霧配合品:キリ・モヤの発生が皆無ということではなく、季節栽培環境により多少の状況変化があります。