軽便壁打

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード60416085 品番EKDA
参考基準価格(税別)¥120,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

軽便壁打バイブレータは、モータに振動部を直結した小型で強力なコンクリートバイブレータです。
主にコンクリート二次製品をはじめ、石積工事やテストピース製造などに適しています。
モータには堅牢なアルミダイカスト製の二重絶縁シールスモータを採用し、本体重量は約5kgと軽量です。
EKDA 型はパワフルです。
現場の用途に合わせて使い分けが可能です。

質量(kg)5.9 出力(W)280 電流(A)5 電圧(V)100 全高(mm)424 振動部(mm)115 振動数範囲(Hz)140〜180 寸法(幅×長さ)(mm)振動面:110×150
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする