BP17-1516PP-Z 開口プレート 日東工業 60416259

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

開口プレート

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個適合機種SLS-15R、SLS-15NR、SLS-15FR、SLS-15K-2R注文コード60416259品番BP17-1516PP-Z
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

入出線用、機器取付用に便利な開口プレート。キャビネットに穴加工をするだけで取付可能です。

用途
増設が想定される場合や、取り外し後の取付穴を塞ぐ用途として使用可能です。
適合機種SLS-15R、SLS-15NR、SLS-15FR、SLS-15K-2Rセット内容開口プレート1枚、取付ねじ材質板厚(mm)1.6塗装色ライトベージュ色(5Y7/1)RoHS指令(10物質対応)対応外形寸法(横×縦)(mm)150×150
取扱説明書:(0.96MB)
注意
※屋内・屋外兼用 開口プレート(パッキン付)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする