MB53X配電函

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 60425298 品番 MB53X3P5.5A
参考基準価格(税別)¥5,750 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

モータ開閉器用のプラスチック製箱入ブレーカ(屋内用)

用途モータの手元開閉器として適しています。プラスチックケースですので感電の恐れが少なく、アース工事も不要です。 容量(kW)電動機:1 質量(kg)0.67 ライトベージュ色(5Y7/1) 極数3P 定格電流(A)5.5 ブレーカ収納:NE53CX 外形寸法(横×縦×深さ)(mm)100×158×84 材質(キャビネット)ABS樹脂
注意
※ブレーカの最大接続電線は14mm2です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする