被覆銅管

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(20m×2本) 注文コード 60425447 品番 プリゾールSF SF-S0420
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

保温材に独立気泡の架橋ポリエチレンフォームを二重に 被覆しているため、断熱性にすぐれています。

用途冷媒向け、新冷媒対応 厚さ(mm)0.8 外径(Φmm)12.7 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(1.32MB)
注意
※生産国:日本

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする