被覆銅管

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(20m×1本) 外径(Φmm)6.35/12.7 注文コード60425481 品番プリゾールSF SF-P2420
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980
この商品は外径など3種類から選べます 他の種類を見る

往復管2本を同時配管できるため、施工性が飛躍的に向上します。

用途冷媒向け、新冷媒対応 厚さ(mm)0.8 外径(Φmm)6.35/12.7 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(1.32MB)
注意
※生産国:日本

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする