デッキワン+ 小箱(ステンレス/ブラウン)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(85本) 注文コード 60426059 品番 D5-65B+
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,724
販売価格(税別)
8,840

デッキワン+は堅いデッキ材を下穴無しで一発施工できる商品です。
デッキ材の留め付け作業負担を大幅に軽減します。

用途ウッドデッキ留めやエクステリア全般への施工に。 材質ステンレス/SUS410 長さ(mm)65 ブラウン 高さ(mm)【板材】〜30 頭部径(Φmm)9.5 ビット四角ビット NO.2 ねじの呼び5mm RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする