シネジック
シネジックの ねじ
シネジックの タッピングねじ
シネジックの その他タッピングネジ
デッキワン+ 小箱(ステンレス/シルバー)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(100本)
注文コード
60426086
品番
D5-55S+
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,724
販売価格(税別)
¥
8,840
バスケットに入れる
デッキワン+は堅いデッキ材を下穴無しで一発施工できる商品です。
デッキ材の留め付け作業負担を大幅に軽減します。
用途
ウッドデッキ留めやエクステリア全般への施工に。
材質
ステンレス/SUS410
長さ(mm)
55
色
シルバー
高さ(mm)
【板材】〜20
頭部径(Φmm)
9.5
ビット
四角ビット NO.2
ねじの呼び
5mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧