シネジック
シネジックの ねじ
シネジックの タッピングねじ
シネジックの その他タッピングネジ
パネリードX 小箱(鉄/クロメート)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100本)
ねじの呼び
6mm
長さ(mm)
170
注文コード
60426208
品番
PX6-170
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥22,594
販売価格(税別)
¥
20,540
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・長さ・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
パネリードXは構造材同士の接合で特に強度に特化した製品です。
接合金物・ボルトと同様にも使える新しい接合部材です。
用途
中大規模木造建築の構造用途で強度が必要な箇所に。
種別
全ねじ
材質
鉄
長さ(mm)
170
表面処理
クロメート
頭部径(Φmm)
8.7
ビット
ヘクスローブビット T-30
ねじの呼び
6mm
ソケット
【六角ソケット】8mm
注意
※ビスサイズが大きくなると打ち込み時の抵抗が非常に大きくなります。
※工具(インパクトドライバー、ドリルドライバー)が適切でない場合、破損する恐れがありますので十分ご注意ください。
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧