シネジック
シネジックの ねじ
シネジックの タッピングねじ
シネジックの その他タッピングネジ
パネリードS 小箱(鉄/クロメート)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50本)
長さ(mm)
140
注文コード
60426305
品番
PS8-140
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,946
販売価格(税別)
¥
10,860
バスケットに入れる
この商品は
長さ
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
パネリードSは構造材同士の接合を目的に高い強度を実現した製品です。
接合金物・ボルトと同様にも使える新しい接合部材です。
用途
中大規模木造建築の構造用途で引き寄せ効果が必要な箇所に。
材質
鉄
長さ(mm)
140
表面処理
クロムメート
頭部径(Φmm)
18
ビット
ヘクスローブビット T-40
ねじの呼び
8mm
適合厚さ(mm)
【上材】〜70
注意
※ビスサイズが大きくなると打ち込み時の抵抗が非常に大きくなります。
※工具(インパクトドライバー、ドリルドライバー)が適切でない場合、破損する恐れがありますので十分ご注意ください。
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧