パネリードS 小箱(鉄/クロメート)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(50本) 長さ(mm)230 注文コード60426339 品番PS8-230
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,360
販売価格(税別)
17,600
この商品は長さなど11種類から選べます 他の種類を見る

パネリードSは構造材同士の接合を目的に高い強度を実現した製品です。
接合金物・ボルトと同様にも使える新しい接合部材です。

用途中大規模木造建築の構造用途で引き寄せ効果が必要な箇所に。 材質 長さ(mm)230 表面処理クロムメート 頭部径(Φmm)18 ビットヘクスローブビット T-40 ねじの呼び8mm 適合厚さ(mm)【上材】〜120
注意
※ビスサイズが大きくなると打ち込み時の抵抗が非常に大きくなります。
※工具(インパクトドライバー、ドリルドライバー)が適切でない場合、破損する恐れがありますので十分ご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする