パネリード鋼 小箱(鉄/プロイズ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50本) 注文コード 60426400 品番 PK8-60
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,822
販売価格(税別)
8,020

パネリード鋼は構造金物止め用として高い強度を実現した製品です。
強度はもちろんのこと、施工性も追及した設計になっており作業負担を軽減します。

用途中大規模木造建築の構造用金物留めに。 材質 長さ(mm)60 厚さ(mm)【鋼材】〜9.0 表面処理プロイズ 頭部径(Φmm)15.7 ビットヘクスローブビット T-40 ねじの呼び8mm
注意
※鋼板には8〜9mmの下穴をあけてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする