シネジック
シネジックの ねじ
シネジックの タッピングねじ
シネジックの その他タッピングネジ
パネリード鋼 小箱(鉄/プロイズ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(50本)
注文コード
60426418
品番
PK8-120
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,552
販売価格(税別)
¥
12,320
バスケットに入れる
パネリード鋼は構造金物止め用として高い強度を実現した製品です。
強度はもちろんのこと、施工性も追及した設計になっており作業負担を軽減します。
用途
中大規模木造建築の構造用金物留めに。
材質
鉄
長さ(mm)
120
厚さ(mm)
【鋼材】〜9.0
表面処理
プロイズ
頭部径(Φmm)
15.7
ビット
ヘクスローブビット T-40
ねじの呼び
8mm
注意
※鋼板には8〜9mmの下穴をあけてください。
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧