シネジック
シネジックの ねじ
シネジックの タッピングねじ
シネジックの その他タッピングネジ
トライリード 小箱(ステンレス)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(350本)
注文コード
60426549
品番
TL3-45SS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,648
販売価格(税別)
¥
9,680
バスケットに入れる
トライリードの木割れを起こさずきれいに仕上げる特徴をそのままに、ステンレスのサビにくさをプラスした製品です。
木製の外壁材や、軒天材などの耐食性が必要な箇所に最適です。
用途
木製外壁や木塀、軒天材など耐食性が求められる箇所の接合に。
種別
全ねじ
材質
ステンレス/SUS XM7
長さ(mm)
45
色
シルバー
頭部径(Φmm)
6
穴の形状
ヘクスローブビット T-10
ねじの呼び
3mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧