トライリード 小箱(ステンレス)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(400本) 注文コード 60426558 品番 TL3-35SB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,648
販売価格(税別)
9,680

トライリードの木割れを起こさずきれいに仕上げる特徴をそのままに、ステンレスのサビにくさをプラスした製品です。
木製の外壁材や、軒天材などの耐食性が必要な箇所に最適です。

用途木製外壁や木塀、軒天材など耐食性が求められる箇所の接合に。 種別全ねじ 材質ステンレス/SUS XM7 長さ(mm)35 ブラス 頭部径(Φmm)6 穴の形状ヘクスローブビット T-10 ねじの呼び3mm RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする