コースウッド 小箱(鉄/クロメート)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(500本) 注文コード 60426655 品番 CW-45
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,870
販売価格(税別)
1,700

スムーズな打ち込みやビス折れの防止、ドライバービットのフィット感にこだわった製品です。
引抜強度は釘の10倍以上、抜き取り・打ち直しも容易で様々な接合にお使いいただけます。

用途造作工事などの木材接合に。 種別全ねじ 材質鉄/クロメートめっき 長さ(mm)45 頭部径(Φmm)8.2 ビット十字ビット NO.2 ねじの呼び3.8mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする