シネジック
シネジックの ねじ
シネジックの タッピングねじ
シネジックの その他タッピングネジ
コースウッド 小箱(鉄/クロメート)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1箱(500本)
注文コード
60426671
品番
CW-51
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,024
販売価格(税別)
¥
1,840
バスケットに入れる
スムーズな打ち込みやビス折れの防止、ドライバービットのフィット感にこだわった製品です。
引抜強度は釘の10倍以上、抜き取り・打ち直しも容易で様々な接合にお使いいただけます。
用途
造作工事などの木材接合に。
種別
全ねじ
材質
鉄/クロメートめっき
長さ(mm)
51
頭部径(Φmm)
8.2
ビット
十字ビット NO.2
ねじの呼び
3.8mm
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧