コースウッド 小箱(ステンレス)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1000本) 注文コード 60426741 品番 CW-25S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,436
販売価格(税別)
6,760

コースウッドの多用性にステンレスのサビにくさをプラスした製品です。
素材は耐食性と強度のバランスが良いSUS410です。

用途水回りや湿気が多い場所の木材接合に。 種別全ねじ 材質ステンレス/SUS410 長さ(mm)25 頭部径(Φmm)8 ビット十字ビット NO.2 ねじの呼び3.8mm RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする