シネジック
シネジックの ねじ
シネジックの タッピングねじ
シネジックの その他タッピングネジ
コースウッド 小箱(ステンレス)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1箱(700本)
注文コード
60426768
品番
CW-38S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,370
販売価格(税別)
¥
6,700
バスケットに入れる
コースウッドの多用性にステンレスのサビにくさをプラスした製品です。
素材は耐食性と強度のバランスが良いSUS410です。
用途
水回りや湿気が多い場所の木材接合に。
種別
全ねじ
材質
ステンレス/SUS410
長さ(mm)
38
頭部径(Φmm)
8
ビット
十字ビット NO.2
ねじの呼び
3.8mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧