シネジック
シネジックの ねじ
シネジックの タッピングねじ
シネジックの その他タッピングネジ
フィニッシュビス 小箱(鉄/クロメート)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1箱(500本)
注文コード
60426917
品番
F-50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,519
販売価格(税別)
¥
2,290
バスケットに入れる
キレイな仕上がりとドライバービットとのフィット感にこだわった製品です。
小さな頭部とバリやササクレの起きにくい頭部形状によって施工後も目立ちません。
用途
窓/ドア枠、造作家具の組み立てなど細い木材の接合に。
種別
半ねじ
材質
鉄/クロメートめっき
長さ(mm)
50
頭部径(Φmm)
6.3
ビット
十字ビット NO.2
ねじの呼び
3.4mm
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧