フィニッシュビス 小箱(鉄/クロメート)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(400本) 注文コード 60426935 品番 F-60
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,519
販売価格(税別)
2,290

キレイな仕上がりとドライバービットとのフィット感にこだわった製品です。
小さな頭部とバリやササクレの起きにくい頭部形状によって施工後も目立ちません。

用途窓/ドア枠、造作家具の組み立てなど細い木材の接合に。 種別半ねじ 材質鉄/クロメートめっき 長さ(mm)60 頭部径(Φmm)7.2 ビット十字ビット NO.2 ねじの呼び3.8mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする