シネジック
シネジックの ねじ
シネジックの タッピングねじ
シネジックの その他タッピングネジ
万能ビス 小箱(鉄/クロメート)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(400本)
注文コード
60427005
品番
HL-65
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,740
販売価格(税別)
¥
3,400
バスケットに入れる
高いねじ山と低いねじ山が交互に並んでいるので硬い木材や薄い鋼板にもしっかりと効きます。
貫通力と木割れ防止に優れた先端がスムーズな施工を実現します。
用途
長押し、回り縁等の堅木接合に。
種別
半ねじ
材質
鉄/クロメートめっき
長さ(mm)
65
頭部径(Φmm)
8.1
ビット
十字ビット NO.2
ねじの呼び
4.2mm
頭部
ラッパ
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧