万能ビス 笠 小箱(鉄/クロメート)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(400本) 注文コード 60427048 品番 笠HL-51
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,092
販売価格(税別)
3,720

高いねじ山と低いねじ山が交互に並んでいるので硬い木材や薄い鋼板にもしっかりと効きます。
貫通力と木割れ防止に優れた先端がスムーズな施工を実現します。

用途長押し、回り縁等の堅木接合に。 種別半ねじ 材質鉄/クロメートめっき 長さ(mm)51 頭部径(Φmm)10.2 ビット十字ビット NO.2 ねじの呼び4.2mm 頭部

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする