※商品イメージ

キャスター付きトレー 天然素材調 角型40cm SURURY(スルリー)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60427127 品番 TR-CS-400WHT
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

隠しキャスターで家電もスイスイ
「大型プランターや、重さのある家電を サッと
動かせたら・・・。」
Surury (スルリー) はそんな声から生まれた
キャスター付トレイです。
隠しキャスターなので、見た目は普通のおしゃれな
トレイ!
360度スムーズに動かせるので、掃除や模様替えが
格段にはかどりますよ。
洗練された雰囲気はそのままに、水に強い
PVC素材のため、水まわりにも最適です。
・動くトレイで、暮らしがもっと軽くなる
プランターや家電などをラクラク移動。
鉢植えもまとめて動かせるので、掃除や模様替えが
気軽にできます。
家族みんなが涼しい場所に、扇風機をさっと動かせば、
居心地のいい空間のできあがり。
ラグでごろごろ、そんな時の相棒にもぴったり。
使わない時は、隙間にシュッと収納できるのも嬉い。
・小さな力持ち。
耐荷重25kgの安心感と豊富なバリエーション
カラーはぬくもりのある天然木調とスタイリッシュな
大理石調。
移動式プランター 鉢置き台 トレー 平台車

用途移動式プランタートレー:木目調 大理石調 植木鉢 空気清浄機 サーキュレーター キャスター 移動 ベース 台車 材質MDF 質量(kg)1.8 ホワイトマーブル 備考完成品 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×320×35 仕上PVCシート貼り
注意
※・デザイン/仕様について
※入荷時期により、商品のデザイン・ 仕様が品質に差し支えない程度に予告なく変更される場合がございます。
※大きなデザインの変更はございませんが、ご注意ください。
※・強度について
※簡易設置のため、強度については設置環境に依存いたします。
※十分に安全をご確認の上、設置してください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランター・鉢」にはこんなカテゴリがあります

シェアする