はくでん
はくでんの 定盤・ゲージ・ケガキ
はくでんの ゲージ
はくでんの シクネスゲージ
スキマゲージ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60427748
品番
HDCG-100B17
参考基準価格(税別)
¥1,110
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
様々な厚さの17種類のリーフを揃えたスキマゲージです。
リーフをまとめているネジを外すことで、リーフを取り外すことも可能です。
錆を防止するために、出荷状態はオイルが少し塗布されています。
材質
合金鋼
測定範囲(mm)
0.02-1.00
リーフ枚数
17
リーフ組合せ(mm)
0.02、0.03、0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.09、0.10、0.15、0.20、0.25、0.30、0.40、0.50、0.75、1.00
リーフ長さ(mm)
100
リーフ幅(mm)
10