HDZ408-K1 セーフティターミナル 4mm はくでん 60427800

HDZ408-K1 セーフティターミナル 4mm はくでん 60427800
HDZ408-K1 セーフティターミナル 4mm はくでん 60427800
HDZ408-K1 セーフティターミナル 4mm はくでん 60427800

セーフティターミナル 4mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
色(本体)
内容量1個注文コード60427800品番HDZ408-K1
参考基準価格(税別)¥295販売価格(税込)¥318
販売価格(税別)
289

金属露出を極力抑えて、金属部分への接触を防止するソケットです。
バナナプラグで接続することができるソケット接続口内径4mmのセーフティターミナルです。
ケーブル・リード取り付け用のナット2個・ソケット組み込み用の樹脂ナット1個が本体に付属しています。
取り付け寸法図は画像を参照ください。

材質【絶縁】ABS定格電圧(V)1000 CATIII定格電流(A)25色(本体)材質(導体)ニッケルメッキ真鍮
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

差込みコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする