はくでん
はくでんの コンベックス・巻尺・距離測定
はくでんの コンベックス
はくでんの 粘着テープ付メジャー
セッティングメジャー 正目盛
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60427870
品番
HDSM-100-19P
参考基準価格(税別)
¥570
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
裏面に粘着が付いています。専用機、作業台、角材などに貼付けると簡単に寸法測定が出来ます。
任意の長さにカットすることができます。
用途
作業台、機械等への取り付け
材質
高炭素鋼
質量(g)
16
種類
粘着テープ
テープ幅(mm)
19
テープ長さ(m)
1
目盛
正目盛
目盛仕様
メートル目盛
目盛種別
片面