セッティングメジャー 負目盛

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60427879 品番 HDSM-100-19N
参考基準価格(税別)¥570 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569

裏面に粘着が付いています。専用機、作業台、角材などに貼付けると簡単に寸法測定が出来ます。
任意の長さにカットすることができます。

用途作業台、機械等への取り付け 材質高炭素鋼 質量(g)17 種類粘着テープ テープ幅(mm)19 テープ長さ(m)1 目盛負目盛 目盛仕様メートル目盛 目盛種別片面

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする