セッティングメジャー 振分目盛

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60427967 品番 HDSM-300-19M
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥940 販売価格(税込) ¥1,033
販売価格(税別)
939

裏面に粘着が付いています。専用機、作業台、角材などに貼付けると簡単に寸法測定が出来ます。
任意の長さにカットすることができます。

用途作業台、機械等への取り付け 材質高炭素鋼 質量(g)48 種類粘着テープ テープ幅(mm)19 テープ長さ(m)3 目盛振分目盛 目盛仕様メートル目盛 目盛種別片面

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする