TRACER(トレイサー)
TRACER(トレイサー)の 定盤・ゲージ・ケガキ
TRACER(トレイサー)の スコヤ・水準器
TRACER(トレイサー)の スコヤ
スピードスクエア110mm
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60428001
品番
ASQ4M
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,640
販売価格(税別)
¥
2,400
建設、現場などのプロフェッショナル用に設計されDIYにも最適なTRACERのスクエア定規。
作業現場向けに作られた頑丈なアルミニウムを使用。
用途
PIVOTを使い回転させるだけでシンプルに0° - 90° 度をマーキング。
よく使う22.5°、30°、45°、67.5°のクイック角度ガイド。
仕様
測定システム:メトリック
材質
アルミニウム
寸法(mm)
110(4.5インチ)
色
ブラック
タイプ
スピードスクエア