スピードスクエア175mm

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60428010 品番ASQ7M
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,960
販売価格(税別)
3,600

建設、現場などのプロフェッショナル用に設計されDIYにも最適なTRACERのスクエア定規。
作業現場向けに作られた頑丈なアルミニウムを使用。

用途PIVOTを使い回転させるだけでシンプルに0° - 90° 度をマーキング。 仕様測定システム:メトリック 材質アルミニウム 寸法(mm)175(7インチ) ブラック タイプスピードスクエア

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする