※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

防災シューズ ADX-01

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1足 カーキ 注文コード60428055 品番M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品はなど6種類から選べます 他の種類を見る

ソールには片足120kgまで耐える踏み抜きシートが入っており、アッパーは刃物を通さない耐切創素材に難燃加工がされております。
2つ折りにし専用ケースに収納できるので、コンパクトで邪魔になりません。
クッション性も良いので長時間履ける靴になっています。

用途危険物の落ちている作業現場や防災用品として。 形状ローカット カーキ 幅(cm)9.7 材質(アッパー)ポリエステル 材質(ソール)ゴム 標準質量(g/片足)373 足幅2E 高さ(cm)10 適合サイズ(cm)24〜25.5 RoHS指令(10物質対応)対応 奥行き(cm)28 甲被タイプスリッポンタイプ
注意
※ご注文の際は、商品内容をよくご確認ください。
※正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前には必ず「取扱説明書」をよくお読みください。
※商品の価格、仕様及び外観は改良などのため、予告なく変更する場合ございます。予めご了承ください。
※防水、撥水加工はしておりません。
※お手入れ方法はブラッシングでお願いします。水洗いは不可となります。自然乾燥日陰平干しでお願いします。ドライクリーニング、ウェットクリーニングは商品破損の要因となるためおやめください。
※水洗い、洗濯槽での洗濯により破損した場合の返品は受付不可とさせていただきます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする