はくでん
はくでんの 環境測定(自然環境/安全環境)
はくでんの 気象計器
はくでんの 気象計器その他関連用品
雨量計
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60428107
品番
HDRG-01
参考基準価格(税別)
¥2,115
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
園芸や農業等の用途で使用し、降水量を手軽に計測できる雨量計です。
材質
PS(ポリスチレン)
質量(g)
93
高さ(cm)
24.5
寸法(Φcm)
上部径:8.3、下部径:3.3