曜日別特売
HDJZ41-R1 ワニ口クリップアダプタ はくでん 60428168

HDJZ41-R1 ワニ口クリップアダプタ はくでん 60428168
HDJZ41-R1 ワニ口クリップアダプタ はくでん 60428168
HDJZ41-R1 ワニ口クリップアダプタ はくでん 60428168
HDJZ41-R1 ワニ口クリップアダプタ はくでん 60428168

ワニ口クリップアダプタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個色(本体)注文コード60428168品番HDJZ41-R1
参考基準価格(税別)¥395販売価格(税込)¥428
販売価格(税別)
389

直径4mmのバナナプラグに接続し、ワニ口クリップに変換することができるアダプタです。
本体カラーは赤・黒からお選びいただけます。

長さ(mm)56内径(Φmm)接続端子:4開口寸法(mm)ワニ口:12まで開口可材質(絶縁体)PA材質(表面)PA色(本体)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする