表示灯 平型タイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60428186 品番HDIL-06F-G
参考基準価格(税別)¥310 販売価格(税込) ¥340
販売価格(税別)
309
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

取り付け用のナット・ゴムパッキンが付属しています。

材質(本体)ニッケルメッキ真鍮・ステンレス鋼 定格電圧(V)12-24 ワイヤー長(mm)150 LED色 取付穴径(Φmm)約6 LED平型タイプ 定格電流(mA)3-20 入数1個 防水性IP67

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする