はくでん
はくでんの 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
はくでんの 表示灯・積層信号灯・シグナリング
はくでんの 小型表示灯
表示灯 平型タイプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60428195
品番
HDIL-06F-G10
参考基準価格(税別)
¥3,030
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
取り付け用のナット・ゴムパッキンが付属しています。
材質(本体)
ニッケルメッキ真鍮・ステンレス鋼
定格電圧(V)
12-24
ワイヤー長(mm)
150
LED色
緑
取付穴径(Φmm)
約6
LED
平型タイプ
定格電流(mA)
3-20
入数
10個
防水性
IP67