Fitスクレーパースリム

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 60428335 品番 SFSS-25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689

狭い箇所にも使いやすい軽量小型サイズです。
全長が短く手元に近いので狭い範囲の汚れや錆に力が集中しやすく効率的に作業できます。
手にフィットする握りやすいソフトグリップです。
落下防止コードも取り付け可能な大型穴付きです。

用途シールはがし、汚れ取り、サビ・ペンキはがし作業。 材質グリップ:ABS・エラストマー / ブレード:ステンレス鋼 刃幅(mm)25 板厚(mm)約1.5 ブレードステンレス鋼(HRC±50)
注意
※パッケージ台紙の用途、注意事項などをよく読み、ご理解のうえご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする